Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 10; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MS3106A18-1P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A18-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 18
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Steckverbinder-Variante: mit Montage-Schraubverschluss
Entspricht Norm: MIL-C-5015;Military Standard
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 13,65*
1
€ 8,95*
ab € 11,69*
€ 17,29*
2 Tage
36
1
€ 14,99*
ab € 16,55*
€ 29,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
97-60-18P
ab € 4,68*
Zubehör
Amphenol
97-3057-1010-1
ab € 2,33*
Zubehör
Amphenol
9767-18-6
ab € 24,22*
Zubehör
Amphenol
MS3102A-18-1S
ab € 9,21*
Zubehör
Amphenol
97B-108922
ab € 34,37*
Zubehör
Amphenol
9767-18-8
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.