Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE MS3106A-18-1P RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-617076
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A-18-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Einsatzanordnung: 18-1
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL AEROSPACE, MS3106A-18-1P, 617076, 617-076
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 10,58*
    € 13,51*
    1
    € 8,95*
    ab € 11,64*
    € 17,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,45*
    € 29,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-60-18P
    ab € 4,61*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1010-1
    ab € 2,31*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-18-6
    ab € 24,11*
    Zubehör
    Amphenol
    MS3102A-18-1S
    ab € 9,22*
    Zubehör
    Amphenol
    97B-108922
    ab € 34,40*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-18-8
    ab € 23,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.