Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; gelb; vergoldet; Isolation: Polyamid; 0,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 2mm Bananen; gelb; vergoldet; Isolation: Polyamid; 0,5mm2
Stecker; 2mm Bananen; gelb; vergoldet; Isolation: Polyamid; 0,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-MS2025-S-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.3324-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: gelötet;geklemmt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Länge: 39,7mm
Max. Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: E-DIN 42802-2
Max. Leitungsdurchmesser: 2,1mm
Anschlüsse: gelötet
Herstellerserie: Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 2,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.