Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 10mm2; PVC; schwarz; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 10mm2; PVC; schwarz; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 10mm2; PVC; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.2-10BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1063;UL 10269;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,03414*
€ 3,22414*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 8,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 40,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.