Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 50mm2; PVC; blau; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 50mm2; PVC; blau; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 50mm2; PVC; blau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-50BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lappkabel aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 13,9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 50mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,71*
€ 40,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,28*
€ 39,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,09*
€ 37,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,61*
€ 28,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,46*
€ 26,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,07*
€ 20,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,27*
€ 18,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,48*
€ 16,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.