Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 1kVDC; 20A; 5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MR100020
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     MR100020
EAN/GTIN:
     817050971002
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 10...40°C
Verwendeten Displays-Art: VFD
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 1kV DC
Ausgangsstrom: 20A
Schnittstelle: RS232;USB;LAN;GPIB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 5kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 420x88x532mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: Mehrbereichs-Funktionalität (maximale Nennleistung im Bereich der maximalen Nennspannung und Nennstromstärke)
Optionale Ausstattung: SASPVS
Ausgangsspannungslösung: 0,1V
Ausgangsstromlösung: 1mA
Netzteil-Art: 1-Kanal;programmierbar;mehrbereich
Herstellergarantie (Monate): 36
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤120mVrms
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.242,78*
€ 5.445,26*
Frei Haus
ab € 5.251,80*
€ 5.445,28*
Frei Haus
ab € 5.226,21*
€ 5.590,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5.889,83*
€ 6.089,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.017,47*
€ 6.218,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.089,34*
€ 7.246,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.056,39*
€ 7.207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.932,49*
€ 7.059,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.889,83*
€ 7.008,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
PCAK2
€ 117,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.