Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 34mm; L: 100mm; W: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 34mm; L: 100mm; W: 10mm
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 34mm; L: 100mm; W: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-286.6
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     286.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: verchromt
Breite: 10mm
Material: verchromter Stahl
Höhe: 34mm
Länge: 0,1m
Montage Element-Typ: Griff
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 15,97*
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 19,31*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 32,90*
1 Tag
259
€ 14,99*
ab € 19,22*
€ 37,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mentor
286.3
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.