Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 9mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 9mm; schwarz
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 9mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-MR-2818.3090
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2818.3090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anwendung: LED
Montagetiefe: 1,1mm
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Distanzlänge: 9mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: led abstandshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,32*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0996*
€ 0,331*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.