Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 134mm; W: 12,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 134mm; W: 12,2mm
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 134mm; W: 12,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-268.3
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     268.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: grau
Raster Montageöffnungen: 120mm
Breite: 12,2mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 134mm
Montage Element-Typ: Griff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,71*
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 6,71*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,33*
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.