Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ABS; schwarz; H: 42mm; L: 155mm; W: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; ABS; schwarz; H: 42mm; L: 155mm; W: 20mm
Griff; ABS; schwarz; H: 42mm; L: 155mm; W: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-250.1393
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     250.1393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Breite: 20mm
Material: ABS
Höhe: 42mm
Länge: 155mm
Montage Element-Typ: Griff
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,14*
3
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,23*
2 Tage
42
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,60*
1 Tag
128
1
€ 14,99*
ab € 6,80*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.