Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C; 5x5x2,85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C; 5x5x2,85mm
Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C; 5x5x2,85mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPRSS0001PG00001C
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MPRSS0001PG00001C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;-0,3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Abmessungen: 5x5x2,85mm
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: MicroPressure
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 46,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 160 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.