Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; Muster; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC; SMT; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; Muster; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC; SMT; -40÷85°C
Sensor: Drücke; Muster; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC; SMT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MPRLS0300YG0000SB
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MPRLS0300YG0000SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;-0,3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Abmessungen: 5x5x5,8mm
Passendes Zubehör: SEK002
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: MicroPressure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.