Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 180nF; 17x9,4x14,3mm; THT; ±10%; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 180nF; 17x9,4x14,3mm; THT; ±10%; 20mm
Kondensator: Polypropylen; 180nF; 17x9,4x14,3mm; THT; ±10%; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPP-180NR20/630
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPP-180NR20/630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 20mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 17x9,4x14,3mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,18µF
Durchmesser der Ausgänge: 0,8mm
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.