Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; IP66; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; IP66; blau
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; IP66; blau
Artikel-Nr.:
     2805-MPI002/28/BL
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/28/BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Schnellanschlussklemme
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Terminal
Elektrische Lebensdauer: 35000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Äußere Abmessungen: Ø25,7x31,5mm
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 12N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 2V DC
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: blau
Schalterform: flach
Herstellerserie: MPI
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,88*
€ 34,66*
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 34,66*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 34,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,25*
€ 41,19*
2 Tage
130
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arcolectric
MPI002/28/RD
ab € 24,52*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/AM
ab € 22,61*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/WH
ab € 26,13*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/GN
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.