Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; 0,5A/100VAC; 1A/25VDC; ON-(ON); Bel: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; 0,5A/100VAC; 1A/25VDC; ON-(ON); Bel: Fehlen
Schalter: Druck; Pos: 2; 0,5A/100VAC; 1A/25VDC; ON-(ON); Bel: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-MPBS-62H01-F14
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPBS-62H01-F14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Ausgangsraster: 4mm
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 42x7x9mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Schalter-Typ: Druck
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 100V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 25V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: weiss
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 4,7mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 18mm
Schalterform: hervorstehend;quadratisch
Herstellerserie: MPBS
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.