Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; UEXT,Schraubklemme; Anschl.- Ger: MAX6675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; UEXT,Schraubklemme; Anschl.- Ger: MAX6675
Erweiterungsplatine; UEXT,Schraubklemme; Anschl.- Ger: MAX6675
Artikel-Nr.:
     2805-MOD-TC
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;UEXT
Abmessungen: 22x18mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Anschlussgeräte: MAX6675
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: Thermoelement vom Typ K
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.