Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; D-Sub 9pin,UEXT; Schnittstelle: RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; D-Sub 9pin,UEXT; Schnittstelle: RS232
Erweiterungsplatine; D-Sub 9pin,UEXT; Schnittstelle: RS232
Artikel-Nr.:
     2805-MOD-RS232
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-RS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;UEXT
Schnittstelle: RS232
Abmessungen: 33x26mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Anschlussgeräte: MAX3232
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.