Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RFID Leser; 125kHz; Bereich: 50÷150mm; Abm: 50x20x5mm; 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RFID Leser; 125kHz; Bereich: 50÷150mm; Abm: 50x20x5mm; 5V
Modul: RFID Leser; 125kHz; Bereich: 50÷150mm; Abm: 50x20x5mm; 5V
Artikel-Nr.:
     2805-MOD-RFID125
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-RFID125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB A
Versorgungsspannung: 5V
Frequenz: 125kHz
Schnittstelle: USB
Bereich: 50...150mm
Abmessungen: 50x20x5mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.