Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip; Verbindungskabel,Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip; Verbindungskabel,Prototypenplatine
Entw.Kits: Microchip; Verbindungskabel,Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MOD-ENC28J60
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-ENC28J60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: Stift;UEXT
Setinhalt: Prototypenplatine;Verbindungskabel
Interface: SPI;Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Microchip
Anschlussgeräte: ENC28J60
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.