Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 280mA; 0201; R: 750mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMZ0603S601HT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ0603S601HT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,75Ω
Betriebsstrom: 0,28A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
908
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0224*
€ 0,1056*
Lager 2805
1500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,308*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.