Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ0603S601HT000 CHIP-FERRITPERLE, 0201, 0.75OHM, 0.28A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386750
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ0603S601HT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MMZ-H
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 280 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.75 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ0603S601HT000, 3386750, 338-6750
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    900
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0224*
    € 0,1042*
    1500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0274*
    € 0,03261
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,042* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.