Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/6VDC; ON-ON-ON; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/6VDC; ON-ON-ON; PCB
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/6VDC; ON-ON-ON; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MMS238T
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMS 238 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 5000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 70mΩ
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 13x3,6x3,5mm
Ausgänge: flache Pins
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 6V DC
Schaltweise: ON-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltkraft: 1,96N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: MMS
Anzahl Positionen: 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,48*
2 Tage
504
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 4,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.