Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Ein-Ein-Ein, 2-poliger Einschalter PCB-Montage 300 mA @ 4 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Ein-Ein-Ein, 2-poliger Einschalter PCB-Montage 300 mA @ 4 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7118338
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMS238T
EAN/GTIN:
     5059045941699
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Kontaktanordnung = DPST
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 300 mA @ 4 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Länge = 12.4mm
Breite = 7.5mm
Tiefe = 7.5mm
Abmessungen = 12.4 x 3.5 x 7.5mm
Kontaktwiderstand = 70mΩ
Nennspannung = 6V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C

Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie MMS. SMD Kompaktes Design Weißes Gleitstück Unterbrechend Geeignet für Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
300 mA @ 4 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Länge:
12.4mm
Breite:
7.5mm
Tiefe:
7.5mm
Abmessungen:
12.4 x 3.5 x 7.5mm
Kontaktwiderstand:
70mΩ
Nennspannung:
6V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter ein/ein/ein, smd schalter, knitter schiebeschalter, 7118338, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MMS238T, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,78*
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,48*
1 Tag
504
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 4,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.