Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/4VDC; ON-ON-ON; 70mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/4VDC; ON-ON-ON; 70mΩ
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/4VDC; ON-ON-ON; 70mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MMP134-R
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMP 134-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein/ein/ein
schiebeschalter
knitter schiebeschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 70mΩ
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,5x3x2mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polymer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 4V DC
Schaltweise: ON-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltkraft: 1,18N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: MMP
Anzahl Positionen: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 3,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.