Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Ein-Ein-Ein PCB-Montage 300 mA @ 4 V dc, Löt-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139059
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMP 134-R
EAN/GTIN:
     5059045284710
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein/ein/ein
schiebeschalter
knitter schiebeschalter
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 300 mA @ 4 V dc
Anschlussart = Löt-Pin
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 12.5mm
Breite = 2mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 12.5 x 2 x 5mm
Kontaktwiderstand = 70mΩ
Nennspannung = 4V dc
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie MMP / MMS. Diese Leiterplatten-Mikrominiatur-Schiebeschalter sind unterbrechend und verfügen über vergoldete Anschlussklemmen aus Messing.
Weitere Informationen:
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
300 mA @ 4 V dc
Anschlussart:
Löt-Pin
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
12.5mm
Breite:
2mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
12.5 x 2 x 5mm
Kontaktwiderstand:
70mΩ
Nennspannung:
4V dc
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 9139059, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MMP134R, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,61*
1
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.