Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT04M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT04M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HCT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,253*
€ 0,664*
1 Tag
2520
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 1,007*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HCT04D,653
ab € 0,0692*
Ähnlich
Nexperia
74HCT04D,653
ab € 0,0709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.