Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, Inverter, HCT, LS-TTL, 4.8mA, 14-Pin, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867323
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT04M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = Inverter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 4.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.8mA
Breite = 4mm

Das MM74HCT04 ist eine Logikfunktion, die mit Advanced Silicon-gate CMOS-Technologie hergestellt wird und die Vorteile von CMOS bietet - niedrige Ruhestromversorgung und große Stromversorgungsreichweite. Dieses Gerät ist ein Ein- und Ausgangskennlinie sowie ein Pin-out-kompatibel zu den Standardfamilien der 74LS-Logik. Der MM74HCT04, dreifach gepufferte Hex-Wechselrichter, zeichnet sich durch geringe Verlustleistung und schnelle Schaltzeiten aus. Alle Eingänge sind durch interne Dioden gegen VCC und Masse vor statischer Entladung geschützt. Mm74HCT-Geräte sind für die Schnittstelle zwischen TTL- und NMOS-Komponenten und Standard-CMOS-Geräten vorgesehen. Diese Teile sind auch steckbare Ersatz für LS-TTL-Geräte und können zur Reduzierung des Stromverbrauchs in bestehenden Designs verwendet werden.TTL, LS-Pin-Out und Threshold-kompatibel Schnelles Umschalten: TPLH, tPHL=12 ns (typ.) Geringe Leistungsaufnahme: 10 μW bei DC, 3,7 mW bei 5 MHz Hoher Lüfterausgang: Ist größer oder gleich 10 LS-Lasten Invertierend, dreifach gepuffert Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
4.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.8mA
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter ic, 1867323, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MM74HCT04M, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1804*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 55 Stück (ab € 0,20328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,94015*
€ 38,00878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,16035*
€ 22,80082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,9201*
€ 21,32492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 19 Packungen
€ 14,3902*
€ 17,12434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12015*
€ 16,80298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,1804*
€ 13,30468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.