Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HC; SMD; SO20-W; OUT: 3 Modi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HC; SMD; SO20-W; OUT: 3 Modi
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HC; SMD; SO20-W; OUT: 3 Modi
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HC574WM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC574WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 80µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Herstellerserie: HC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,263*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 252 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.