Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 5000Hz; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 5000Hz; 200mA
Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 5000Hz; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-MM12-90APS-ZC0
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MM12-90APS-ZC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor m12
magnetfeldsensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 62,5mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Umschaltstrom: 200mA
Frequenzwechsel max.: 5kHz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 5...90mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.