Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: mehrschichtig; SMD; 0603; 17VAC; 24VDC; 30A; 33V; 140pF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varistor: mehrschichtig; SMD; 0603; 17VAC; 24VDC; 30A; 33V; 140pF
Varistor: mehrschichtig; SMD; 0603; 17VAC; 24VDC; 30A; 33V; 140pF
Artikel-Nr.:
     2805-MLVC06V024C140
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MLVC06V024C140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Max. Betriebsspannung: 17V AC;24V DC
Fassungsvermögen: 140pF
Varistor-Typ: mehrschichtig
Varistorspannung: 33V
Varistorstrom max. 8/20µs: 30A
E10/1000µs Energie: 100mJ
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,44*
€ 334,9136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,84*
€ 330,6296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,96*
€ 318,8724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,64*
€ 307,7816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,20*
€ 275,128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.