Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 362mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 362mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 362mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     2805-MLTFC4S-CP316
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLTFC4S-CP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...150°C
Länge: 362mm
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 102mm
Herstellerserie: Pan-Steel®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,84*
€ 148,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,52*
€ 149,39*
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 154,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 134,96*
€ 201,14*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,71*
€ 282,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,14*
€ 239,3566
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,43*
€ 234,9417
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,08*
€ 216,6752
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,63*
€ 182,8197
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,96*
€ 160,6024
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS4MT-E
ab € 797,36*
Zubehör
Panduit
ST2MT
ab € 225,25*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.