Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 157mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 157mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 157mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     2805-MLTFC1.5S-CP316
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLTFC1.5S-CP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...150°C
Länge: 157mm
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 38mm
Herstellerserie: Pan-Steel®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,98*
€ 159,4362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,67*
€ 155,4973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,21*
€ 139,4799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,05*
€ 122,6295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.