Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 10nF; 4x9x10mm; THT; ±10%; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 10nF; 4x9x10mm; THT; ±10%; 7,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 10nF; 4x9x10mm; THT; ±10%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP-X2-10N/305
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW21002C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x10mm
Max. Betriebsspannung: 305V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Kondensator-Art: X2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,422*
1 Tag
104
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,49*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.