Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; X2PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXG120W1200PTEH
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXG120W1200PTEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Kollektor-Emitter-Strom: 140A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: X2PT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.