Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXA20WB1200TED
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXA20WB1200TED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 20A
Kollektorstrom im Impuls: 45A
Anwendung: Motoren;Photovoltaik
Verlustleistung: 100W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Sonic FRD™;XPT™
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.