Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene; Stahl; W: 35mm; L: 50mm; MNX; Beschichtung: Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN-Schiene; Stahl; W: 35mm; L: 50mm; MNX; Beschichtung: Zink
DIN-Schiene; Stahl; W: 35mm; L: 50mm; MNX; Beschichtung: Zink
Artikel-Nr.:
     2805-MIV5
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MIV 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Hersteller: FIBOX
Breite: 35mm
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gehäuseserie: MNX
Gehäuse Zubehör-Typ: DIN-Schiene
Beschichtungsmaterial: Zink
Passendes Zubehör: PC100/100;PC100/125;PC100/35;PC100/50;PC100/60;PC100/75;PCM100/100;PCM100/125;PCM100/60;PCM100/75;ALN060605
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,44*
2 Tage
14
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 4,03*
1 Tag
112
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,38*
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.