Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-35-Montageschiene, 35 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15063482
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MIV 5 DIN-35 RAIL
EAN/GTIN:
     6418074033185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
DIN-35-Montageschiene, Typ=MIV 5 DIN-35 RAIL, Breite=35 mm, Länge=50 mm, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
17,2 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: tragschiene gehäuse, tragschiene, fibox tragschiene, DIN-35-Montageschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,46*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,48*
2 Tage
485
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,79*
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 4,02*
Lager 115
110
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.