Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visual TFT; USB-Schlüssel; Sprache: Basic,C,Pascal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visual TFT; USB-Schlüssel; Sprache: Basic,C,Pascal
Visual TFT; USB-Schlüssel; Sprache: Basic,C,Pascal
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-777
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     VISUAL TFT - LICENSE USB DONGLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MIKROE
Setinhalt: USB-Schlüssel
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Visual TFT
Anschlussgeräte: PIC12F;PIC32;PIC10F;PIC16F;PIC18F;PIC24F;PIC24H;dsPIC30F;dsPIC33F;AVR;ARM Cortex M3;ARM Cortex M4;FT800
Programmiersprache: Basic;C;Pascal
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: Dongle License
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.