Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: 2612011024000; Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: 2612011024000; Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6429
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     PROTEUS-E CLICK
EAN/GTIN:
     8606032295074
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Bluetooth
Komponenten: 2612011024000
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: ClickID;ClickSnap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.