Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: MKV44F128VLH16; Prototypenplatine; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter; Komp: MKV44F128VLH16; Prototypenplatine; Fusion v8
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6372
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR KINETIS MKV44F128VLH16
EAN/GTIN:
     8606032294558
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 168MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: MKV44F128VLH16
Speicher: 24kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.