Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: MKV42F128VLH16; Prototypenplatine; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter; Komp: MKV42F128VLH16; Prototypenplatine; Fusion v8
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6371
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR KINETIS MKV42F128VLH16
EAN/GTIN:
     8606032294541
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 168MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: MKV42F128VLH16
Speicher: 24kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.