Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: PIC18F85K90; Prototypenplatine; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter; Komp: PIC18F85K90; Prototypenplatine; Fusion v8
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6268
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MCU CARD 2 FOR PIC PIC18F85K90
EAN/GTIN:
     8606032294695
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 64MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: PIC18F85K90
Speicher: 2kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.