Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip AVR; ATMEGA,ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6232
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYAVR V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;RJ45;DIP28;zur Stromversorgung;Stift;LCD;2pin;mikroBUS Buchse x5;DIP14;DIP20 x2;DIP40 x2
Setinhalt: Prototypenplatine;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter
Schnittstelle: UART;USB;Ethernet;GPIO;WiFi;mikroBUS
Kommunikation mit dem Computer: USB;WiFi
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Entwicklungskit-Typ: Microchip AVR
Familie: ATMEGA;ATTINY
Komponenten: ATMEGA32-16PU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.