Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM ST; ARM; Komp: STM32F407ZG; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5396
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     FUSION FOR ARM V8 + STM32F407ZG + USB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;USB C;Hirose 2x168;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB C-Kabel
Schnittstelle: UART;CAN;USB
Passendes Zubehör: MIKROE-3507;MIKROE-3508;MIKROE-3509;MIKROE-3510
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Entwicklungskit-Typ: ARM ST
Familie: ARM
Komponenten: STM32F407ZG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 490,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,59*
€ 583,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,86*
€ 559,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,80*
€ 529,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,04*
€ 520,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,45*
€ 499,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.