Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: universell; CODEGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5305
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     UNI-DS V8 OVER USB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;RJ45;zur Stromversorgung;Stift;Hirose 2x168;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: CODEGRIP
Entwicklungskit-Typ: universell
Anschlussgeräte: PIC24;PIC32;dsPIC33;AVR;PIC;dsPIC;ARM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,92*
€ 1.026,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,44*
€ 1.016,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,10*
€ 989,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,87*
€ 972,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,77*
€ 948,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.