Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; dsPIC,PIC; USB; JTAG,USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; dsPIC,PIC; USB; JTAG,USB C
Programmiergerät: Mikrocontroller; dsPIC,PIC; USB; JTAG,USB C
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5262
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     CODEGRIP FOR PIC OVER USB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: JTAG;USB C
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Programmiergerät;10pin FFC Kabel;USB C-Kabel;Adapter USB C - USB A
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Schritt-für-Schritt Programmausführung
Herstellerserie: Fusion v8
Anschlussgeräte: PIC;dsPIC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.