Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; Fusion v8; Architektur: PIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4548
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     FUSION FOR PIC V8 PIC18F97J94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;Stift;LCD;USB C;Hirose 2x168;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter
Schnittstelle: UART;CAN;USB;WiFi
Passendes Zubehör: MIKROE-3507;MIKROE-3508;MIKROE-3509;MIKROE-3510
Kommunikation mit dem Computer: USB;WiFi
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Architektur-Art: PIC
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: PIC;dsPIC
Komponenten: PIC18F97J94
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 444,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,54*
€ 529,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.