Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Datenregister; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4495
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     DAQ CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Datenregister
Komponenten: ADAQ7768-1;ADP2300;ADP7182;ADR4540;LT3095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.