Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; Komp: PIC18F45K22; 1kbEEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; Komp: PIC18F45K22; 1kbEEPROM
Entw.Kits: Microchip PIC; Komp: PIC18F45K22; 1kbEEPROM
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4459
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYPIC V7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RS232;ICSP;mikroBUS Buchse x2
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel
Schnittstelle: RS232;UART;USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;integriertes Programmier-/Debug-Gerät;Zusammenarbeit mit GLCD-Display 128x64;Zusammenarbeit mit LCD-Display 2x16;Buzzer;CODEGRIP
Programmier-Art: CODEGRIP
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: PIC12F;PIC10F;PIC16F;PIC18F
Komponenten: PIC18F45K22
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2
Speicher: 1kb EEPROM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.