Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; ZigBee; GPIO,I2C,SPI,UART; ETRX357; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; ZigBee; GPIO,I2C,SPI,UART; ETRX357; 3,3VDC
Click board; ZigBee; GPIO,I2C,SPI,UART; ETRX357; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4277
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     ZIGBEE CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;GPIO
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Kommunikationsprotokoll: ZigBee
Modul-Art: ZigBee
Komponenten: ETRX357
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.